曜日別特売
123-7033 GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学 52218487

GC キャピラリカラム DB-WAX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)カラム:30
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)カラム:0.5
内容量1本注文コード52218487品番123-7033
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上
溶媒洗浄可能

用途
USP Phase G16に相当
長さ(m)カラム:30カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.5限界温度(℃)20~240/250仕様インチケージ:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする