ヤマト科学
GC キャピラリカラム HP-PLOT-Q
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52218715
品番
19091P-QO4
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
PLOTカラム(結合ポリスチレン- ジビニルベンゼン系カラム)
用途
C1~C3の異性体とC12までのアルカン、CO
2
、メタン、空気/CO、酸化化合物、硫黄化合物、有機溶媒などに最適なカラム
エタンとエチレン、およびエチン(アセチレン) を分離
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-60~270/290
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:20