曜日別特売
- 折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 52218846

 

- 折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 52218846
- 折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 52218846
- 折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 52218846
- 折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 52218846
- 折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 52218846
モノタロウ

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付

(41件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード52218846品番-
販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。

用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※耐荷重以上の使用は絶対にしないで下さい。
※階段昇降時の耐荷重は20kgまでです。過積載は転倒の危険がありますので絶対おやめください。
※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。
※カートが傾いている場所ではハンドルが倒れケガをする恐れがあるので、荷物を載せないで下さい。平らな場所にカートを置いて、ゆっくり荷物を載せて下さい。
※ハンドルスライド部分に指や手を絶対に入れないで下さい。カートを持ち運びの際は十分注意して下さい。ハンドルが伸びてプレート部分が下がってケガをする恐れがあります。
※本来の用途以外での使用もしないで下さい。
※車輪の交換はできません。

商品説明動画

【折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 】荷物の運搬に! .
この動画は、24が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52218846
2025-11-27
用途: 石油ファンヒーターの灯油購入時のアパート4階までの運搬
その他業種

当アパートは4階でエレベーターが無いために18リットル入りの携行缶を持って4階まで上がっていたが73歳に成り何か良い運搬機は無いか探していたら折りたたみ式カート3輪アルミ製をパソコンで見つけ購入、大いに役立っています。

2が参考にしています
2025-12-16
用途: 屋外作業場への製品搬送用

これまで使用していたキャリーのタイヤが壊れた為購入。
ちょっと重いけどしっかりしていて特に問題なく使えてます。

2が参考にしています
対象商品 : 52218846
2025-10-18
用途: 荷物の運ぶ時
電気・ガス・熱供給・水道業

車に縮小して積んでいて 下ろす時取っ手を持って下ろす勝手に伸びてしまう

3が参考にしています
対象商品 : 52218846
2025-11-24
用途: 作業に使う荷物を運ぶ
電気・ガス・熱供給・水道業

タイヤも折りたためるのでスッキリしていてかなり良い
タイヤの音がうるさいクッション性のあるタイヤにして惜しい

対象商品 : 52218846
2025-07-14
用途: 荷物運搬
医療・福祉・介護関連業

3輪で安定感もあり、小さな段差を乗り越えるのが簡単になりました

対象商品 : 52218846
2026-02-09
用途: 工事部材の運搬
児嶋電機

まだあまり使ってない段階ですが、しっかりした作りで問題なく使えるとは思います。

対象商品 : 52218846
2025-03-14
用途: 運送業

とっても、軽い、折りたたみしても、厚さも薄いから、

対象商品 : 52218846
2024-09-07
用途: 荷物運搬に
サービス業

正直6輪仕様が必要かどうか疑問でしたけど、
現場には階段もあるので「万が一」の時の為として選びました。
まあ、値段の割に良く出来ていると思います。
荷台を下げれば自動で車輪は拡がるし、閉じれば収納する。
良く出来ています。
ただ、、、全体的に良くは出来ているものの、
片側車輪の車軸の回転が良くなく(今回購入した個体は)、
軸ボルトを少し緩めれば回転は良くなるが、そうするとロックナットが
脱落する可能性ある。完全に締め込むと車軸が回らなくなるため、
なんだかなぁ、、と。ナットはナイロンロック付きのようだが、
そのナイロンロック自体がすでに再生品?っぽく、一度使ったものは
ロックが効きにくいから工場で作業員が締め込み過ぎちゃって
回転が悪くなっている、と想像する。
そもそも、、車軸にはベアリングが表裏使用されているが、
軸ボルトとナットを締め込むとベアリングが圧迫され回転が悪くなるのは
当たり前。軸ボルトをきっちり締めてもベアリングが圧迫されない構造でないと
いけないのでは?こういう仕様が「安物」となってしまうと思う。
片側車軸の回転は少々渋いものの、各輪は綺麗に回るので
実仕様上は問題なし。

9が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どれくらいの高さの段差に使用できるでしょうか。
回答:
正確なデータの用意はございませんが、20cm程の段差であればスムーズに使用可能です。
3が参考にしています
2024-06-12
質問:
製品の形状についてのCADデータやPDFはあるでしょうか。
回答:
用意ございません。
1が参考にしています
2024-06-12
質問:
車輪のサイズを教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

直径:9cm
内輪:6.7cm
1が参考にしています
2024-06-12

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする