曜日別特売
EHBM412 マグネットソケットホルダー KTC 52221969

マグネットソケットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(sq.)12.7
内容量1個注文コード52221969品番EHBM412
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

磁力でソケットを固定するソケットホルダー。
クリップは丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定できます。
強力マグネットでレールがしっかり固定されるため、レールを支えず片手でソケットが外せます。
ケース側面など地面と垂直方向に固定して使用可能。差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
クリップを外せば、レンチ類のホルダーとしても使用可能。

差込角(sq.)12.7全長(mm)304幅(mm)25.4高さ(mm)17.5質量(g)145仕様【グリップ数】12アズワン品番65-2489-73
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強い力で吸着するので、指等を挟まないよう注意してください。(レール取外し用のアタッチメント付き)
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする