灯油に水が混じるとタンクが錆びたり、ストーブが異常燃焼したりします。400L満タンにして本商品1本(1L)を投入しました。これで安心して冬を迎えることが出来ます
使用したばかりなので 、結果はもうしばらく経たないと 、把握できないと思います。
効果は実感できませんが、安価で特に問題なく使用できました。
安価で性能も良かったです。これからも購入したいと思います。
安価で性能もよく、今後も是非購入したいと思います。
昨年から暖房用に動かす熱源ボイラーに使用しています。冬季の運転開始後最初の燃料補給の際に入れています。排気口の周囲のスス汚れがなくなったので、何かしら効いていると思いました。今年もリピートします。