1273A020.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP700 アシックス 52224069

1273A020.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP700 アシックス 52224069
1273A020.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP700 アシックス 52224069
1273A020.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP700 アシックス 52224069
1273A020.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP700 アシックス 52224069

WINJOB(ウィンジョブ) CP700

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック×ブラック
内容量1足注文コード52224069品番1273A020.001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500

アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。

サイズ(cm)24.5足幅ワイド(3E相当)ブラック×ブラック機能耐油性・軽量形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A級認定品材質(アッパー)天然皮革材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯アズワン品番64-8335-18認定番号2113甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52224114
2023-02-09
用途: 現場管理時に使用
株式会社双建建設業・工事業

スポーツシューズを制作している会社が作る安全靴なので、履きやすく疲れにくい。

2が参考にしています
対象商品 : 52224087
2021-10-06
用途: 作業時

丈夫で軽く、油や水でも滑り難く大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする