TKH-27 タンカン標識 トーグ安全工業 52226589

タンカン標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容土止め支保工 作業中 立入禁止
土止め支保工 作業中 立入禁止
ここでは安全帯を使用せよ
ここは安全帯使用区域
関係者以外の立入禁止
この先あぶない入ってはいけません
危険箇所に付立入禁止
外した手すりは必ずもとへ 開口部
頭上注意
整理整頓
最大積載荷重400kg
最大積載荷重kg
足もと注意
ここは安全通路
ここは作業通路
指定場所以外禁煙
昇降口
昇降階段
ここに物を置くな
投げるな 落とすな
型わく支保工 組立解体中 立入禁止
足場組立 解体中 立入禁止
安全第一
上部作業中
高所作業中
ここは駐車禁止
作業半径内 作業中 立入禁止
鉄骨組立等 作業中 立入禁止
地山の掘削 作業中 立入禁止
吊り荷の下に絶対入るな
飛来落下物
墜落災害の絶滅
保護帽安全着用
ここは喫煙場所
ここは歩行者通路
火気厳禁
内容量1枚注文コード52226589品番TKH-27
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。

文字内容土止め支保工 作業中 立入禁止取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600メーカー商品コード266149
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする