トーグ安全工業
セフティコーン伸縮式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52226993
品番
PCK-70RS
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
伸縮コーンの重量型です。重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい!!
LEDを発光させることにより、内照型コーンとして使用できます。
材質
ナイロン、ポリエチレン、ABS
寸法(mm)
380×H700
質量(kg)
約3.5
高さ(mm)
700
種類
伸縮式
使用電池
単4乾電池×2本(別売)
デザイン
ライン入り
メーカー商品コード
434115
商品説明動画
【安全保安用品】セフティコーン伸縮式 紹介動画
参考になった