NCP-9RW ニューコーンテープ伸縮式 トーグ安全工業 52227806

 

NCP-9RW ニューコーンテープ伸縮式 トーグ安全工業 52227806
NCP-9RW ニューコーンテープ伸縮式 トーグ安全工業 52227806

ニューコーンテープ伸縮式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
赤/白
テープ長さ(m)9
内容量1個注文コード52227806品番NCP-9RW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伸縮式ですので自由な長さに調整できる上、簡単にバリケードを作ることができます。

赤/白テープ長さ(m)9テープ幅(mm)48材質(本体)ポリプロピレン、(テープ)撥水加工ナイロン質量(kg)約1寸法(Φ×高さH)(mm)(本体)150×250メーカー商品コード451223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする