トーグ安全工業
ニューコーンテープ伸縮式
商品レビューを投稿する
返品不可
色
黄/黒
赤/白
黄/黒
テープ長さ(m)
9
3
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52227815
品番
NCP-9YB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
伸縮式ですので自由な長さに調整できる上、簡単にバリケードを作ることができます。
色
黄/黒
テープ長さ(m)
9
テープ幅(mm)
48
材質
(本体)ポリプロピレン、(テープ)撥水加工ナイロン
質量(kg)
約1
寸法(Φ×高さH)(mm)
(本体)150×250
メーカー商品コード
451224