Wiha(ビーハ/ノガ)
リング付Tハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
M4
M8
M10
M5
対辺(mm)
3
3
6
8
4
全長(mm)
126
126
182
232
176
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
M6
M12・M14
M16
M8
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52228313
品番
334R30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
硬度はHRC56~58です。
サイズ規格
ミリ
対辺(mm)
3
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
トラスコ品番
492-2344
全長(mm)
126
質量(g)
33
全幅(mm)
80
先端形状
六角