SHINANO(信濃機販)
マルチストレートサンダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
52231025
品番
SI-7100S
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途
平面の研磨作業
仕様
無負荷往復数(回/分):5000
トラスコ品番
361-4913
全長(mm)
143
質量(g)
600
タイプ
ペーパー:マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)
6
ペーパー寸法(mm)
50×110
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
85
ストローク長(mm)
5