曜日別特売
SI-715 リベッター SHINANO(信濃機販) 52231122

リベッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
内容量1台注文コード52231122品番SI-715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途リベットかしめ作業質量(kg)1.55リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8使用空気圧力(MPa)48~68トラスコ品番816-6745
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする