曜日別特売
PGS-600 (6mm)軸付65Φ #600 SHINANO(信濃機販) 52231664

(6mm)軸付65Φ #600

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52231664品番PGS-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6469軸径(Φmm)6粒度600番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする