トーグ安全工業
ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52231963
品番
TG-WB3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色
赤点滅
仕様
cds付
寸法(Φmm)
(リング)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約272×83×286
保護等級
IP66相当
光源
超高輝度LED
使用電池
単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本
LED使用数(個)
16灯
視認距離
約800
メーカー商品コード
620395
連続点灯時間(時間)
(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15
発光パターン
3種
注意
※ソーラーと乾電池を同時使用する場合、ソーラーが優先され無くなると乾電池に切り替ります。
商品説明動画
【工事用保安灯】ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク 紹介動画
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった