ESL-6B LEDリフレクターライト 青 トーグ安全工業 52232103

LEDリフレクターライト 青

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52232103品番ESL-6B
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

LED仕様で防滴タイプ!!非常に使いやすい合図灯のスタンダードシリーズです。

長さ(mm)560連続使用時間(時間)約40質量(g)約145(電池含まず)スイッチプッシュ式×1個寸法(Φmm)約34~30使用電池単2乾電池×2(別売)LED色LED光源(mcd)10000×6灯メーカー商品コード587518発光パターン点滅・連続全灯の両用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする