曜日別特売
SLH-K02B 路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm トーグ安全工業 52232243

路面シートK(蛍光タイプ) W300×300mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容事務所
内容量1枚注文コード52232243品番SLH-K02B
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。
アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。
面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。
鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。
蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。

表示内容事務所取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする