曜日別特売
ET BST トイレ用柄付きスポンジたわし 3M(スリーエム) 52234578

トイレ用柄付きスポンジたわし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52234578品番ET BST
参考基準価格(税別)¥1,052販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

作業時の身体への負担に配慮:力が伝わりやすい特徴的な柄により、作業時の身体への負担を軽減します。
流出事故の防止:大便器で流出しにくい、柄つきのデザインです。
優れた汚れ落とし性能:傷つけにくくきれいに汚れを落すことができる3M独自の樹脂研磨粒子つきの不織布を持つスポンジたわしで、経験の浅い方でも素早くきれいに汚れを落すことができます。

材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジアズワン品番64-9284-37適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スコッチ・ブライト トイレ用 柄つき スポンジ たわし短編製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: トイレ清掃
サービス業

形状的に便器の裏面や中部分を清掃するときにフィットするので、清掃しやすいです。ザラザラがついているので、汚れもよく落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする