曜日別特売
MPW2130-WH 紙ウエス ボックス入り 徳用 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ 52235198

MPW2130-WH 紙ウエス ボックス入り 徳用 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ 52235198
MPW2130-WH 紙ウエス ボックス入り 徳用 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ 52235198
モノタロウ

紙ウエス ボックス入り 徳用 4枚重ね 100%パルプ 白

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(150枚)注文コード52235198品番MPW2130-WH
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パルプ100%使用した紙ウエスです。
エンボス加工、4枚重ねで汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
一枚ずつ取りやすいボックスを使用しています。

材質パルプ仕様4枚重ね厚さ(mm)0.12(一層あたり)1枚の寸法(mm)210×300
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※ウエスを取り出す時、最初の数枚は取り出しにくく、破れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: バイク整備
製造業

安価のわりに厚さも十分あり満足しています。再購入必須。

対象商品 : 52235198
2025-03-30
用途: オイル交換などに

いつもは、お安いのを使っていますが、どんな感じか買って見ました。薄く柔らかい感じで自分の用途としては不向きかなと感じます。決して悪い商品ではないのでお間違えなく

2025-06-23
用途: 自働車のオイル交換他整備時に汚れのふき取り等
株式会社妙高ハブネット

さっと使いやすく瞬間にオイル等を吸い使い捨てでとても便利でした

2024-12-13
用途: 車パーツふき取り
金融・保険業

思っていたより厚くしっかりしています。ちょっとした汚れ拭きに重宝しています。特に白なのでオイルの色確認などにはこのウエスばかり使用しています。
この品質、価格ならかなりコスパが良いと思います!

対象商品 : 52235198
2024-07-20
用途: 整備

モノタロウのロールタイプからこちらへ変更ボックスタイプは取り出しが便利で紙質も厚く吸収が良いですリピートしようと思います

対象商品 : 52235198
2024-07-21
用途: メンテナンスの脱脂など
建設業・工事業

連続使用の際、続けて出てくれないので手先が汚れていると引出し口を汚してしまう場合があり、そこはマイナスです。商品自体は吸収性もよくコスパが良いかと。

対象商品 : 52235198
2023-05-23
用途: 油汚れの清掃等に

ダンボール色の他社製の物と併用しており、主に最終的な拭き取り時の確認用に使用。ダンボール色では分かりにくかった油汚れ等の有無が確認出来、今後もリピート予定です。

対象商品 : 52235198
2023-06-29
用途: 車・バイクのメンテナンス時等
その他業種

ロールタイプの紙ウエスは使用したことがあり、意外と使いにくいところがあったため今回ボックス入りを購入。非常に使い勝手が良く倒れにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする