CS マイクロファイバークロス 5枚組

CS マイクロファイバークロス 5枚組 - CAPTAIN STAG

車のボディーの拭き上げや窓ガラスの汚れ、車内のお手入れなどに最適なマイクロファイバークロスです。
5色セットなので用途や場所などで使い分け可能。
洗車時等に使用する一般的なサイズよりも一回り小さいので、細かな作業時の使用に便利です。
ご家庭やオフィス等でもご使用可能

材質
ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)
300×300
ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・ピンク
質量(g)
130
寸法(cm)
30×30
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658755UM-1005
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする