曜日別特売
LDT7D-G IG92-2P LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機 52236005

LDT7D-G IG92-2P LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機 52236005
LDT7D-G IG92-2P LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機 52236005

LED電球T形60形全方向タイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
光色昼光色
全光束(Lm)895
内容量1セット(2本)注文コード52236005品番LDT7D-G IG92-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
一般電球60形相当
省エネ法2027年度目標基準達成

電球の種類LED口金E26光色昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)895全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85電球形状T形定格入力電流(A)0.13エネルギー消費効率(Lm/W)131.6使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具・水銀灯器具
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52235987
2025-12-26
用途: 部屋の天井からのダウンライト壁際用
医療・福祉・介護関連業

今までの出電球は蛍光灯タイプのソフトクリームタイプの巻いたものだったが製造中止の為60Wタイプのこの商品にしました。消費電力も少なく満足ですが、色は明るいけど青白い感じです。明るさはめっちゃ明るいです。

2025-02-25
用途: 電球型蛍光灯の交換用
その他業種

風呂やスポットライト、門柱用のライトに使用します。スポットライトの口金が横向きなので入るか心配でしたが電球型より小型でスムースに取り付けられました。前が蛍光灯だったので定圧器などが有るかとも思いましたが、そのまま取り付けて変わらずに点灯しました。どういう仕組みなのか説明が有ると納得できます。

対象商品 : 52235978
2023-05-12
用途: 天井のダウンライト半密閉型として使用。
教育・研究機関

照度など、説明通りの製品で満足した。価格も適切で、リピート買いしたい商品。

対象商品 : 52235978
2021-09-01
用途: エントランスの照明用
不動産業

細い管球である必須であったため、LEDで丁度良いものがあって良かったです。
明るさなど特に問題ありません。

対象商品 : 52235987
2021-07-15
用途: 洗面所のダウンライト
運輸・通信業

蛍光灯タイプではなく、LEDの安価の物を探していましたのでとても良かったです。
有名メーカーの物はあまりに高い。

対象商品 : 52236005
2021-01-29
用途: 照明の交換
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

ダウンライトの蛍光灯タイプが切れたため交換した。LEDのため電力消費が少なく蛍光灯タイプの3分の1、また、LEDにしては価格も安く非常に満足。

対象商品 : 52235987
2021-09-18
用途: ダウンライトのランプ交換
増山商会

既設ダウンライト蛍光灯タイプのランプ交換で購入。普通の電球タイプのLEDランプだと大きすぎて納まらなかったが、このタイプだと小さくてスッキリ納まるのがとても嬉しい。ただし、1セット2本タイプが取り扱い終了になったのが残念。復活させて欲しい。

対象商品 : 52235996
2020-08-27
用途: マンションの常夜灯として
常陽観光株式会社不動産業

2本入りでリーズナブルでした。まとめ買い用に1ダース単位などさらにお得なセットを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする