LDR10L-W A9 LED電球レフ形100形 オーム電機 52236118

LDR10L-W A9 LED電球レフ形100形 オーム電機 52236118
LDR10L-W A9 LED電球レフ形100形 オーム電機 52236118
LDR10L-W A9 LED電球レフ形100形 オーム電機 52236118

LED電球レフ形100形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)1116
内容量1個注文コード52236118品番LDR10L-W A9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応

光色
電球色
定格電圧(V)
Ac100(50/60Hz)共用
全光束(Lm)
1116
全長(mm)
124
質量(g)
109
口金
E26
外径(Φmm)
80
定格消費電力(W)
9.6
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
電球形状
レフ球
定格入力電流(A)
0.16
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.2
使用場所
屋内
配光角度(°)
約140
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・直流電源
・ランプと反射板の距離が狭い器具
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236127
2024-11-08
用途: 投光器球交換
有限会社平井電設 様

100Wタイプなだけに明るく、投光器用にもってこいです。モノタロウブランドで100Wタイプが出ればなぁ、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする