Panasonic(パナソニック)
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
注文コード
52236897
品番
WTK248105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・定格電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
種別
親機
取付方式
ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
電源:AC100~AC242、子器側:DC12(対地AC100~AC242)
使用周囲温度(℃)
-10~40(一時的に50℃)
配線方式
子器:2線無極性(総配線50m以下)
適合電線
Φ1.6、Φ2.0単線専用(親器ー子器、子器ー子器間の配線も同様)
負荷容量
8A
開閉回数(回)
100000
適合ボックス
大型四角コンクリートボックス(大型四角大丸穴カバーを組合せ必要)、ボックスとカバーの合計深さ75mm以上
注意
※一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと部品劣化による短寿命の原因となりますので、ご遠慮ください。