DRM611B ピグドラムファンネル ニューピグコーポレーション 52238218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピグドラムファンネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52238218品番DRM611B
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

200L、100Lの密閉型ドラム缶、100Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。紫外線に強く丈夫なポリエチレン製。汚れの目立ちにくい黒色です。約6.7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。ジグザグの突起は液体の飛散防止です。

材質PE(ポリエチレン)質量(kg)3.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×140アズワン品番61-3593-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする