曜日別特売
PW1821-LG5 シンクのスポンジポケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243038

PW1821-LG5 シンクのスポンジポケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243038
PW1821-LG5 シンクのスポンジポケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243038

シンクのスポンジポケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52243038品番PW1821-LG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません
スポンジが隠れてすっきり収納
水切れと通気性を考えたデザイン
汚れガード加工できれい&清潔

耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52243047
2019-03-07
用途: 洗面所整頓

トイレの洗面台のフチにはぴったりはまる事が出来なかったが、スポンジ時下置きで不衛生だったのがポケットに入れる事によってシンク内に流れるのでいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする