BA10J-61X2-16 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243153

BA10J-61X2-16 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243153
BA10J-61X2-16 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243153
BA10J-61X2-16 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243153

自在パイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)240
内容量1個注文コード52243153品番BA10J-61X2-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自在水栓用取替えパイプ

パイプ長(mm)240パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 老朽化部品との交換
卸売・小売業

ポン付けで素人でも簡単に交換できました。同規格で使用する消耗品一式をまとめて掲載頂くと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 52243144
2025-03-20
用途: 破損による交換
卸売・小売業

サイズがピッタリなので驚くほど簡単に付け替えることができました。

2024-11-15
用途: 風呂場の蛇口
山田清光商店サービス業

素人でも簡単取付。開き30mm以上のモンキーレンチあれば。

対象商品 : 52243153
2021-04-26
用途: 通常使用時
飲食業

簡単に取り付け安全に使用しております。満足しております。

対象商品 : 52243153
2021-01-25
用途: 蛇口の修理

グラグラになっていたのが直りました。。。。。。。。

対象商品 : 52243144
2018-08-13
用途: 水道補修の時に使用
医療・福祉・介護関連業

自在パイプが、腐蝕破断した。手持ちの水栓(セット品)から自在パイプのみ使用したので、その補充用途として購入。近隣ホームセンターより安価だったこともあり、他の部材と併せて注文した。便利で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする