曜日別特売
TRB-1200A 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO 52248237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRB-1200A 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO 52248237
TRB-1200A 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO 52248237
TRB-1200A 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO 52248237
TRB-1200A 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO 52248237

棚用落下防止ゴムバンド

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
間口(mm)【適合棚間口】1200
内容量1本注文コード52248237品番TRB-1200A
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラック質量(g)70間口(mm)【適合棚間口】1200バンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6バンド長さ(m)0.96仕様両端2本線カギフック付トラスコ品番149-0715
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 商品の落下防止
医療・福祉・介護関連業

高いところにも商品があるので、地震などの対策で購入しました。
何回か落ちそうになって怖い思いをした為、取り付けたところゴムで丈夫でゴムが跳ね返してくれるので安心しました。最初は数個試して購入しましたがよかったので再度複数購入しました。

2025-06-09
用途: 本棚の落下防止
一般財団法人日本食品分析センターサービス業

前扉の無い書架について,特別な器具の取り付け不要で
安価に地震の際の書籍の落下防止の対策がとれて
大変満足しております。

対象商品 : 52248246
2024-07-30
用途: 商品を保管しておく棚の落下防止用として使っています。
株式会社ファンケル製造業

1本あたりが安いのが良いです。高価だと使うことを惜しんでしまい、結果として使わなかったりしますので。仕様がシンプルなのも良いです。単純明快な作りなので、ゴムが劣化してきたりすることが一目で判ります。

対象商品 : 52248255
2021-11-17
用途: 棚の落下防止
日軽物流株式会社運輸・通信業

簡単な落下防止対策として検討。お値段の違いの差は感じられなかった

対象商品 : 52248228
2021-05-12
用途: 収納ケースのストッパー
建設業・工事業

サイズを図って一番短いので大丈夫だと購入しましたが、少し長かったです。もう少し短いサイズがあると良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 52248237
2020-05-20
用途: 荷物の落下防止
みはし医院医療・福祉・介護関連業

車椅子用の折りたたみスロープを台車にのせています。ただ載せているだけなのでずれてしまいますので、こちらのロープで固定しています。ゴムだけに劣化することもあると思いますが、安価な物なのでリピートしそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする