曜日別特売
CT203177 大容量ブラック(汎用) 汎用トナー ゼロックス DocuPrint C4150d 用 ノーブランド 52249698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用トナー ゼロックス DocuPrint C4150d 用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード52249698品番CT203177 大容量ブラック(汎用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。
製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。

適合メーカーXEROX種別汎用品適合機種DocuPrint C4150d印字枚数15000枚(想定)純正品番CT203177
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする