曜日別特売
A-69939 40Vmax バッテリ マキタ 52251238

A-69939 40Vmax バッテリ マキタ 52251238
A-69939 40Vmax バッテリ マキタ 52251238
A-69939 40Vmax バッテリ マキタ 52251238
A-69939 40Vmax バッテリ マキタ 52251238
A-69939 40Vmax バッテリ マキタ 52251238
A-69939 40Vmax バッテリ マキタ 52251238
A-69939 40Vmax バッテリ マキタ 52251238
A-69939 40Vmax バッテリ マキタ 52251238

40Vmax バッテリ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)4
内容量1個注文コード52251238品番A-69939
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。

電圧(V)36(40Vmax)バッテリー容量(Ah)4適合Li-ion40Vmaxシリーズ型番BL4040バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52251238
2024-04-23
用途: 清掃機器
株式会社KLPサービス業

パワーがあり、効率が、抜群にいい。また、こうにしたいです

対象商品 : 52251238
2023-09-13
用途: スライド丸ノコ切断にて
Rinofa イチムラ建設業・工事業

スライド丸ノコが無く新品購入と共に40Vバッテリー購入しました。
高額な為、まだ使用してませんが、大切に使いたいです。
いつも利用にしてるので重宝してます。

対象商品 : 52251229
2023-08-05
用途: マキタのコーコードレス掃除機での掃除
その他業種

バッテリーは40Vは必要かと思います。充電器に差し込んで快速充電したらすぐ使用可能ですが、私の場合もう一つ予備として欲しいと思い購入致しました。

対象商品 : 52251238
2023-07-08
用途: 畦畔の草刈り 充電式草刈機の予備バッテリー
農・林・水産業

充電式草刈機mur016grmで、1時間弱、使用可能。
充電に1時間程度かかる(冷却時間込)
サイズ、重量、容量はふさわしい。
そのうち、もう一個予備として買おうかなと思う。

2022-11-03
用途: 自家用工具の使用時
前田建設工業株式会社建設業・工事業

自宅用に18Vで揃えていましたが、マキタの展示会で実機使用(クリーナーと草刈り機)して
40Vmaxの良さを知り4.0Aで導入。草刈り機だとそれほど充電が持たず。用途と目的がはっきり
していればマッチするかと思います。5.0Aも追加で購入しましたが8.0Aは余りにも重いため見送りしました。

2が参考にしています
対象商品 : 52251238
2022-07-17
用途: マキタ製品を使うとき。
農・林・水産業

もう一つ下の容量のものを持っていましたが、自分の使おうと思っていた時間よりもたなかったので、BL4040を買い増ししました。長持ちして満足です。しかし当たり前の事ですが、大きくなり重くなりますね。

対象商品 : 52251238
2021-07-06
用途: マキタの草刈機

単品で買うとなかなか安価で買うことができないけど安く買えて喜でいる

1が参考にしています
対象商品 : 52251238
2022-04-13
用途: 畑の草刈り
農・林・水産業

思った以上にパワーは出ましたが、使用時間は思いの外、短いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする