YASUDA
新大大角凧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
七福神
勧進帳
川中島
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52251283
品番
5108H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。
伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。
用途
縁起物・縁起の良い・レイアウトに
付属品
35m糸
材質
和紙・竹
質量(g)
120
タイプ
七福神
寸法(cm)
63×48