曜日別特売
TC- 16WP ターミナルコーン 日本シーム工業 52252717

TC- 16WP ターミナルコーン 日本シーム工業 52252717
TC- 16WP ターミナルコーン 日本シーム工業 52252717

ターミナルコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び1/2・16
内容量1個注文コード52252717品番TC- 16WP
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

端末処理用の部品です。

材質/仕上鉄/亜鉛電気メッキ長さ(mm)【つば部】9.5サイズ【接続フレキ】16呼び1/2・16最小内径(Φmm)14.5最大外径(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする