曜日別特売
TC- 42WP ターミナルコーン 日本シーム工業 52252753

TC- 42WP ターミナルコーン 日本シーム工業 52252753
TC- 42WP ターミナルコーン 日本シーム工業 52252753

ターミナルコーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び1-1/2・42
内容量1個注文コード52252753品番TC- 42WP
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

端末処理用の部品です。

材質/仕上鉄/亜鉛電気メッキ長さ(mm)【つば部】14サイズ【接続フレキ】42呼び1-1/2・42最小内径(Φmm)38最大外径(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする