日本シーム工業
ターミナルコーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
2・54
1/2・16
3/4・22
1・28
1-1/4・36
1-1/2・42
2・54
2-1/2・70
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52252769
品番
TC- 54WP
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
端末処理用の部品です。
材質/仕上
鉄/亜鉛電気メッキ
長さ(mm)
【つば部】17
サイズ
【接続フレキ】54
呼び
2・54
最小内径(Φmm)
47.5
最大外径(mm)
61