W-PCB-70 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業 52252848

W-PCB-70 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業 52252848
W-PCB-70 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業 52252848

厚鋼ストレートBOXコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び2-1/2・70
内容量1個注文コード52252848品番W-PCB-70
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。

材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理全長(mm)62ねじ長さ(mm)【取付】23呼び2-1/2・70接続ねじCTG70最小内径(Φmm)61最大外径(mm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする