日本シーム工業
薄鋼ストレートBOXコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
2・54
1/2・16
3/4・22
1・28
1-1/4・36
1-1/2・42
2・54
2-1/2・70
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52252909
品番
W-PCB-63
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
全長(mm)
51
ねじ長さ(mm)
【取付】18
呼び
2・54
接続ねじ
CTC63
最小内径(Φmm)
47.5
最大外径(mm)
77