日本シーム工業
厚鋼ストレートネジ付パイコン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
3/4・22
1/2・16
3/4・22
1・28
1-1/4・36
1-1/2・42
2・54
2-1/2・70
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52252936
品番
W-PCC-22
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び
3/4・22
接続ねじ
CTG22
最小内径(Φmm)
19.5
最大外径(mm)
43
ねじ長さ(mm)
【取付】15.5
全長(mm)
39