日本シーム工業
厚鋼ストレートネジ付パイコン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
2-1/2・70
1/2・16
3/4・22
1・28
1-1/4・36
1-1/2・42
2・54
2-1/2・70
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52252988
品番
W-PCC-70
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び
2-1/2・70
接続ねじ
CTG70
最小内径(Φmm)
61
最大外径(mm)
93
ねじ長さ(mm)
【取付】25
全長(mm)
66