曜日別特売
W-LC-28-28 厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業 52253015

W-LC-28-28 厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業 52253015
W-LC-28-28 厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業 52253015

厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び1・28
内容量1個注文コード52253015品番W-LC-28-28
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
呼び1・28電線管サイズ【接続】G28最小内径(Φmm)25.5最大外径(mm)51ねじ長さ(mm)【取付】16全長(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする