日本シーム工業
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
1-1/2・42
1/2・16
3/4・22
1・28
1-1/4・36
1-1/2・42
2・54
2-1/2・70
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52253103
品番
W-LC-42-51
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び
1-1/2・42
電線管サイズ
【接続】E51
最小内径(Φmm)
38
最大外径(mm)
64
ねじ長さ(mm)
【取付】18
全長(mm)
54