116-111 シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイ 52253995

116-111 シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイ 52253995
116-111 シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイ 52253995

シングルレバー混合栓(分水孔つき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52253995品番116-111
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
逆流防止機能が付き

使用地区一般厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-91グリーン購入法適合
注意
※分岐の場合は、019-001分水孔アダプターを別途お買い求めください。湯水両側に分岐することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする