- 強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗 ミリオン化学 52254729

- 強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗 ミリオン化学 52254729
- 強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗 ミリオン化学 52254729
- 強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗 ミリオン化学 52254729

強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(18kg)
内容量1箱(18kg)注文コード52254729品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。

用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。pH10形状液体質量(kg)18透明荷姿バックインボックス使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mLアズワン品番64-9483-77性状液体RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52254738
2021-12-13
用途: 清掃モップ洗濯
サービス業

黒ずみがきれいになりました。洗剤残りもなく素材のダメージが軽減されそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする