つくし工房
羽毛インナーベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52259613
品番
CW341-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
最高級の羽毛を使用しているので保湿性抜群!
裏地は吸汗発散性に優れた快適素材。
色
ブラック
サイズ
LL
素材
表生地:アルファイン(ポリエステル80%・綿20%)、裏生地:アルティマニット(綿60%・ポリエステル40%)、中綿:羽毛(ポーリッシュマザーグースダウン93%・フェザー7%)
種別
ベスト
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
63
胴囲(cm)
108
注意
※洗濯はクリーニング店でお願いします。