曜日別特売
BM-332 管ヒューズショート・ケースセット BRIDGE[自動車用品] 52261099

BM-332 管ヒューズショート・ケースセット BRIDGE[自動車用品] 52261099
BM-332 管ヒューズショート・ケースセット BRIDGE[自動車用品] 52261099

管ヒューズショート・ケースセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード52261099品番BM-332
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用にセット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本寸法(mm)5×20
注意
※交換する際は、ヒューズの容量を確認し同じものと交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52261099
2020-03-28
用途: 敷きカーペットの予備ヒューズ
金融・保険業

アンペアのバージョンが広いので予備に、一本当たりにしたら安価と思って購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする