- ハンドビー トイレペーパーホルダー 東和産業 52267828

ハンドビー トイレペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード52267828品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ペーパーの交換が片手でラクに行なえます。
取り付けの際に付属の粘着テープで仮止めができます。
コンクリート等の硬質壁への取り付けに便利なプラグ付きです。
本体のネジ穴の形が長穴となっていますので、既設のホルダー穴を利用して取り付けられます。

材質本体・フタ:ABS樹脂、フック:ナイロン、バネ:鋼鉄板、木ネジ:ステンレスホワイト外形寸法(cm)約17.8×11×9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする