東和産業
防ダニ 押すだけふとん圧縮パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52268074
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この圧縮パックは、フィルムの内側に無機系防ダニ剤を練り込んでいます。
押すだけでも掃除機でもどちらでも圧縮OK。
らくらく開閉スライダー 「楽ジッパー」付(本体取付済)。
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール
サイズ
M
外形寸法(cm)
約90(チャック幅)×110×10(マチ部)
RoHS指令(10物質対応)
対応