曜日別特売
- 防ダニ 押すだけふとん圧縮パック 東和産業 52268083

 

- 防ダニ 押すだけふとん圧縮パック 東和産業 52268083
- 防ダニ 押すだけふとん圧縮パック 東和産業 52268083

防ダニ 押すだけふとん圧縮パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード52268083品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

この圧縮パックは、フィルムの内側に無機系防ダニ剤を練り込んでいます。
押すだけでも掃除機でもどちらでも圧縮OK。
らくらく開閉スライダー 「楽ジッパー」付(本体取付済)。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタールサイズL外形寸法(cm)約100(チャック幅)×120×10(マチ部)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする