- MVG衣類圧縮パック 東和産業 52268153

 

- MVG衣類圧縮パック 東和産業 52268153
- MVG衣類圧縮パック 東和産業 52268153
- MVG衣類圧縮パック 東和産業 52268153
- MVG衣類圧縮パック 東和産業 52268153

MVG衣類圧縮パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52268153
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。
【吸引スピードアップ】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。
【出し入れらくらくチャックタイプ】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、開口部が広いので収納物が入れやすく、カラーチャックなのできちんと閉まっているか確認しやすくなっています。

材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン
サイズ
M
外形寸法(cm)
約80×80×32(マチ部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする