エアーフィルターピュアリア

エアーフィルターピュアリア - 新北九州工業エアーフィルターピュアリア - 新北九州工業エアーフィルターピュアリア - 新北九州工業エアーフィルターピュアリア - 新北九州工業エアーフィルターピュアリア - 新北九州工業

銅繊維を配合したエアコン用ホコリとりフィルターです。銅の効果で抗菌防臭効果を実現。フィルターを取り付けて汚れをしっかり防止。マジックテープで取り付けも簡単です。
フィルターをカットして、室内換気扇にも取り付けが
できます。

用途
エアコンフィルター
材質
抗菌・防臭加工不繊布(再生PET含有)
取付
【取付テープ(8片)】10×25mm
フィルターサイズ(mm)
380×800
内容量
1枚
注意
※本品は台所の換気扇やレンジフードに使用すると燃える恐れがあるので使用しないで下さい。
※取り付け作業時は、必ずエアコンを停止状態にして作業をおこなってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06177950SE300-1BL
オープン
¥239
¥263(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする