C4504 コロコロコロフルモバイル ニトムズ 52268887

コロコロコロフルモバイル

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
パープルピンク
内容量1個注文コード52268887品番C4504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

携帯できる洋服用コロコロクリーナー
ポーチにも入るコンパクトサイズ
洋服に付いた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに
粘着タイプ

材質テープ:特殊粘着加工紙 本体・ケース:ABSパープルピンク外形寸法(cm)約直径2.5×11.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52268887
2022-11-14
用途: 洋服の埃取り
合同会社コミニュティケア医療・福祉・介護関連業

携帯用のコロコロが、あったら良いなと探していたらありました。各色購入して、ビジネスバッグ、旅行用バッグ、化粧ポーチ等に忍ばせています。使いやすくておしゃれでとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする