ヨコズナクリエーション
カラーショップ スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
チェリー
グリーン
ベージュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
52271924
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
履き心地のいいスリッパ
色
チェリー
材質
表生地パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%
外形寸法(cm)
片足:約9×27